0603038000 HT 8 Handtacker

Handtacker HT 8

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:HT 8
Rubix:3671441
Hersteller:0603038000
EAN:3165140101325
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewicht0,4 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0603038000 HT 8 Handtacker


Der Bosch HT 8 ist ein Handtacker für Befestigungsarbeiten von Stoffen, Folien und Dämmmaterialien. Er kombiniert eine robuste Stahlkonstruktion mit einer ergonomischen Auslegung für den regelmäßigen Einsatz.

Eigenschaften:
Dieser Tacker eignet sich für Montagearbeiten, bei denen eine zuverlässige Befestigung flexibler Materialien erforderlich ist. Der Abzugsgriff ermöglicht eine bessere Kontrolle während des Tackerns, während der gepolsterte Griff den Bedienkomfort erhöht. Die Vollstahlkonstruktion sorgt für eine hohe Langlebigkeit. Eine Auslösesperre in Kombination mit einem Stahlhaken hält den Griff zur Aufbewahrung geschlossen.

Spezifikationen:
• Modell: HT 8
• Bosch-Referenz: 0 603 038 000
• Kompatibler Klammerntyp: Typ 53
• Klammerlängen: 4 mm, 6 mm, 8 mm
• Gehäusematerial: Stahl
• Oberfläche: polierter Stahl und lackierter Stahl
• Farbe: schwarz und polierter Stahl

Stärken

• Verbesserte Kontrolle beim Tackern durch den Abzugsgriff
• Hohe Langlebigkeit durch die Vollstahlkonstruktion
• Komfortable Handhabung dank gepolstertem Griff
• Einfache Aufbewahrung durch Stahlhaken, der den Griff geschlossen hält
• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch Kompatibilität mit Klammern Typ 53 in verschiedenen Längen

Anwendungen

Der Bosch HT 8 Handtacker wird für die schnelle Befestigung von Stoffen, Folien und Dämmmaterialien eingesetzt. Er eignet sich für Werkstatt-, Wartungs- und leichte Montageumgebungen, insbesondere bei Montagearbeiten, die ein robustes und einfach zu bedienendes Handwerkzeug erfordern. Darüber hinaus ist er ideal für Handwerksbereiche wie Polsterarbeiten, Dekoration oder Innenausbau, beispielsweise zur Vorbereitung, Befestigung oder Fixierung flexibler Materialien.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht400 g
Verpackungsmaße (L x B x H)212x76x25 mm
Gewicht der Verpackung400 g
Gewicht0,4 kg
18,28 exkl. MwSt.
/ Stück
21,75 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen