Referenzen
Fischer:538659
Rubix:3831716
Hersteller:FHS Clix 10 x 40
EAN:4048962265217
Produktdetails : FHS CLIX 10X40 Hammerkopfschraube
Hammerkopfschraube für die schnelle und einfache Befestigung in den FLS Montageschienen
• Schnelle Montage
• Einfache Positionierung
• Nachträgliche Montage in gesetzten Schienen
Die fischer Hammerkopfschraube FHS Clix ist ein Befestigungselement, um Rohrschellen mit dem fischer Montageschienensystem FLS sicher zu verbinden. Die Hammerkopfschraube FHS Clix wird durch 90°-Drehung sicher verbunden. Die FHS Clix gibt es in den Größen M 8 und M 10 in den Längen 30 - 100 mm. Der besondere Federschenkel am FHS Clix garantiert den notwendigen Anpressdruck des Befestigers in der FLS Montageschiene für eine sichere Justage während der Montage. Die ausgeprägte Verzahnung in der Schiebemutter ermöglicht zudem die exakte und sichere Positionierung in den FLS Montageschienen und erleichtert die Montage. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet. Der Brandschutznachweis sorgt bei der Schiebemutter für das Plus an Sicherheit.
Stärken
• Der besondere Federschenkel am FHS Clix garantiert den notwendigen Anpressdruck des Befestigers in der FLS-Montageschiene für eine sichere Justage während der Montage
• Die ausgeprägte Verzahnung in der Schiebemutter ermöglicht die exakte und sichere Positionierung in den FLS-Montageschiene und erleichtert die Montage nachhaltig
• Das Clix-Befestigungselement mit 90°-Drehung zur Befestigung ermöglicht einen einfachen, zeitsparenden Anbau an eingebaute Montageschienen
• Das speziell entwickelte Anschlagelement an der FHS Clix garantiert die exakte 90°-Drehung des Befestigers in der FLS-Montageschiene für eine sichere und fehlerfreie Montage
Anwendungen
• FHS Clix ist geeignet, um Rohrschellen mit der Montageschiene zu verbinden
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fhs clix |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std




