2608597130 SDSplus Bohrer plus-5 7x150x210 mm Bosch
Hammerbohrer SDS-plus-5
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608597130
Rubix:1082006
EAN:3165140098588


Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 215 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 7 mm |
| Schnittlänge | 150 mm |
Produktdetails : 2608597130 SDSplus Bohrer plus-5 7x150x210 mm Bosch
Der SDS plus-5 Bohrer gestattet müheloses Bohren. Für eine reibungslose Arbeit ist die Carbide-Platte mit Rillen versehen und besitzt Kerben, die das Material leichter durchdringen und ein Festfressen im Beton verhindern. Die Activteq-Zentrierspitze sorgt für aktives Schneiden in Beton und einen präzisen Lochdurchmesser. Darüber hinaus reduziert die AWB-Hartlöt- und Härtungstechnologie die Vibration beim Bohren, um eine starke Belastung des Verwenders zu minimieren. Der Bohrer ist für den Einsatz in Mauerwerk und Beton vorgesehen. Er ist kompatibel mit Bohrhämmern mit SDS plus System. Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert. Er wird in Deutschland hergestellt.
Hammerbohrer SDS plus-5, 7 x 150 x 215 mm
Stärken
Langlebigkeit.
Bohrgeschwindigkeit.
Bohrgeschwindigkeit.
Anwendungen
Für Bohrhammer SDS-PLus.
Geeignet für Mauerwerk, Beton und Stahlbeton.
Geeignet für Mauerwerk, Beton und Stahlbeton.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 57 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 310x27x10 mm |
| Gewicht der Verpackung | 60 g |
| Gesamtlänge | 215 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 7 mm |
| Schnittlänge | 150 mm |
| Schafttyp | sds |
| Zolltarifcode | 82075030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std