Hammer Gedore 248 H-50, Typ: Vorschlaghammer | Länge: 370 mm | Gewicht: 1060 g

Hammer aus Nylon rückschlagfrei 248 H

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:248 H-50
Rubix:1028595
Hersteller:8868740
EAN:4010883886871
248 H-50 Rückschlagfreier Schonhammer d 50mm
Technische Zusammenfassung
Typvorschlaghammer
Querschnitt50 mm
Länge370 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 248 H-50 Rückschlagfreier Schonhammer d 50mm


Mit Hickorystiel, Splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C, Hammerschlagsilber pulverbeschichtet

Stärken

• Reduzierter Rückschlag für besser kontrollierte Schläge
• Schonung empfindlicher Oberflächen dank Polyamid-Schlagköpfen
• Gute Stoßdämpfung durch den Hickory-Stiel
• Verschleißfestigkeit für den regelmäßigen Einsatz geeignet
• Schutz des Körpers durch eine langlebige Hammerschlagbeschichtung

Anwendungen

Diese Massette wird in industriellen Umgebungen eingesetzt, in denen eine präzise Schlagkontrolle entscheidend ist. Sie eignet sich für mechanische Montagearbeiten, zum Anpassen und Positionieren empfindlicher Bauteile, insbesondere in Wartungswerkstätten, an Montagelinien und in Reparaturbereichen. Sie ist ideal für Arbeiten an Metall- oder Polymerkomponenten, wenn Schläge kontrolliert ausgeführt werden sollen und ein übermäßiger Rückschlag vermieden werden muss.

Technische Informationen


Attribute
Typvorschlaghammer
Querschnitt50 mm
Länge370 mm
Gewicht1060 g
Durchmesser50 mm
Formzylindrisch
Griffhickory
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,68 exkl. MwSt.
/ Stück
48,41 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen