Referenzen
Kipp:K0638.216
Rubix:324014
EAN:4059245019632



Dokumente
Produktdetails : K0638.216 Haltestück, Form:B, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: brüniert.Hinweis: Haltestücke stellen eine Montagehilfe für Sperrriegel dar und erweitern deren Anwendungsbereich. Sie können auch für Arretierbolzen verwendet werden.
Haltestück
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 109 g |
|---|---|
| Typ | haltestück k0638 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84669370 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort