Referenzen
Kipp:K0367.0300
Rubix:133330
EAN:4059245025138



Dokumente
Produktdetails : K0367.0300 Halteseil, Form:A, Edelstahl
Werkstoff: Halteseil aus Edelstahl. Klemme und Quetschkabelschuh aus Aluminium.Ausführung: Halteseil mit Kunststoffummantelung.Bestellbeispiel: K0367.0200Hinweis: Mit dem Halteseil und Schlüsselring K0367 können die Kugelsperrbolzen K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 sowie die Steckbolzen K0365 unverlierbar gesichert werden. Zur Befestigung des Halteseiles dient eine Schraube M5. Einsatztemperatur: +80 °C.
Halteseil mit Öse
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 3 g |
|---|---|
| Typ | halteseil k0367 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73121098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std