GN50.1-ND-32-7 Haltemagnet Scheibenform, ohne Gewinde, NdFeB
Haltemagnete, ohne Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 50.1-ND-32
Rubix:643888
Hersteller:50.1-ND-32
EAN:4045525663343




Produktdetails : GN50.1-ND-32-7 Haltemagnet Scheibenform, ohne Gewinde, NdFeB
Bei Haltemagneten GN 50.1 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem. Die Befestigung erfolgt durch Kleben oder eine seitliche Druckschraube (z.B. Gewindestift mit Spitze GN 913.2).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41 g |
|---|---|
| Werkstoff | ndfeb |
| Durchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
