GN52.2-AN-16 Haltemagnet, Stabform, mit Innengewinde, AlNiCo
Haltemagnete mit Innengewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 52.2-AN-16
Rubix:644074
Hersteller:GN 52.2-AN-16
EAN:4045525665002




Produktdetails : GN52.2-AN-16 Haltemagnet, Stabform, mit Innengewinde, AlNiCo
Bei Haltemagneten GN 52.2 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Werkstoff | alnico |
| Durchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
