GN50.4-HF-80-18-6.5 Haltemagnet mit Bohrung, Scheibenform, Hartferrit
Haltemagnete mit Bohrung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 50.4-HF-80
Rubix:643954
Hersteller:50.4-HF-80
EAN:4045525663893




Produktdetails : GN50.4-HF-80-18-6.5 Haltemagnet mit Bohrung, Scheibenform, Hartferrit
Bei Haltemagneten GN 50.4 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem. Um die magnetischen Eigenschaften (Haftkräfte) nicht zu beeinflussen, müssen die Befestigungsschrauben aus einem unmagnetischen Werkstoff sein (magnetisch nicht leitfähig).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 458 g |
|---|---|
| Werkstoff | hartferrit |
| Durchmesser | 80 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
