Halbrunde Nieten Spartex RIVTR4X35A2, Durchmesser: 4 mm | Länge: 35 mm | Norm: DIN 660
Halbrundnieten
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RIVTR4X35A2
Rubix:3375996
Hersteller:066024 35
EAN:4043377051363

Produktdetails : DIN660 4X35 A2 Halbrundniete
Halbrundniete
Halbrundnieten A2 4X
Technische Informationen
Attribute
| Norm | din 660 |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Durchmesser | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,54 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
25,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
35 mm
