Referenzen
Spartex:RIVTR4X40A2
Rubix:3375998
Hersteller:066024 40
EAN:4043377316578

Produktdetails : DIN660 4X40 A2 Halbrundniete
Halbrundniete
Halbrundnieten A2 4X
Technische Informationen
Attribute
| Norm | DIN 660 |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Durchmesser | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,66 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
29,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
40 mm
