Halbrunde Nieten Spartex RIVTR4X25A4, Durchmesser: 4 mm | Länge: 25 mm | Norm: DIN 660
Halbrundnieten
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RIVTR4X25A4
Rubix:3375991
Hersteller:066044 25
EAN:4043377051943

Produktdetails : DIN660 4X25 A4 Halbrundniete
Halbrundniete
Halbrundnieten A4 4X
Technische Informationen
Attribute
| Norm | din 660 |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Durchmesser | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,02 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
23,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
25 mm
