Feile Pferd Tools 1152 SP 100 H2, Länge: 100 mm | Form: Halbrund | Querschnitt: 10,4 x 2,5 mm
Halbrundfeilen Spitz 1152SP 100 H 2
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:1152 SP 100 H2
Rubix:1014789
Hersteller:11105102
EAN:4007220006177




Produktdetails : 11105102 Halbrundfeilen Spitz 1152Sp 100 H 2
Halbrundfeilen Spitz 1152SP 100 H 2
Technische Informationen
Attribute
| Form | halbrund |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Querschnitt | 10,4 x 2,5 mm |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
86,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
