Feile Bahco 2-304-16-1-0, Länge: 160 mm | Form: Halbrund | Querschnitt: 5,6 mm

Halbrunde Nadelfeilen Bastard/halbweich/weich/extra weich, ohne Heft.

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bahco:2-304-16-1-0
Rubix:1309685
EAN:7311518020606
2-304-16-1-0 (BAHCO) Nadelfeile, Halbrund 160 X 5,8 X 1,8 mm Hieb 1
Technische Zusammenfassung
Formhalbrund
Länge160 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2-304-16-1-0 (BAHCO) Nadelfeile, Halbrund 160 X 5,8 X 1,8 mm Hieb 1


Die Familie 2-304 von Bahco umfasst halbrunde Nadelfeilen, die für präzise Feinarbeiten und exakte Anpassungen ausgelegt sind. Diese Werkzeuge kommen überall dort zum Einsatz, wo eine kontrollierte Handführung und ein gleichmäßiger Materialabtrag entscheidend sind.

Eigenschaften:
Diese halbrunden Bahco-Nadelfeilen sind für Präzisionsarbeiten konzipiert, bei denen ein fein kontrollierter Materialabtrag erforderlich ist. Ihre Form kombiniert eine flache Seite mit einer konvexen Fläche. Die Feilen laufen zur Spitze hin schmal zu, wodurch auch enge Bereiche oder komplexe Profile gut erreichbar sind. Der Kreuzhieb sorgt sowohl beim Feilen als auch beim Polieren für eine gleichmäßige Bearbeitung. Die Serie ist mit verschiedenen Hiebarten (Körnungen) erhältlich, um die Oberflächenqualität an das gewünschte Finish anzupassen.

Spezifikationen:
• Serie: 2-304...-0
• Form: halbrunde Nadelfeile
• Gesamtlänge: 140 mm, 160 mm oder 180 mm je nach Ausführung
• Maximale Breite: 5 mm, 5,6 mm oder 6 mm je nach Länge
• Maximale Dicke: 1,7 mm, 1,8 mm oder 2 mm je nach Länge
• Verfügbare Hiebarten: 0 (Bastard), 1 (Halbschlicht), 2 (Schlicht), 4 (Extra-Schlicht)
• Einzelgewicht: 8 g bis 13 g je nach Abmessung
• Ohne Heft

Stärken

• Anpassung des Oberflächenfinishs durch verschiedene verfügbare Hiebarten
• Präzises Arbeiten auf flachen und konvexen Flächen durch halbrunde Geometrie
• Erleichterter Zugang zu schmalen Bereichen oder feinen Details durch zur Spitze hin verjüngte Form
• Ohne Heft für höhere Flexibilität und weniger Materialverbrauch

Anwendungen

Diese Feilen werden in Bereichen eingesetzt, in denen Maßgenauigkeit und Oberflächenqualität entscheidend sind. Sie eignen sich für feine Feil- und Polierarbeiten in Berufen wie Gravur, Feinmechanik, Instrumentenbau, Uhrmacherei oder Goldschmiedekunst.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10 g
Formhalbrund
Länge160 mm
Querschnitt5,6 mm
Zolltarifcode82021000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,50 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
176,71 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage