Feile Pferd Tools 835 100 H00, Länge: 100 mm | Form: Halbrund
Halbrdfeilen 835 100 H 00
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:835 100 H00
Rubix:1279286
Hersteller:19307101
EAN:4007220280072




Produktdetails : 19307101 Angelfeile halbrund 100mm Hieb 00
Präzisionsfeilen von PFERD entsprechen höchsten Ansprüchen an Formgenauigkeit, Schneidleistung und Standzeit. Präzisionsfeilen sind gegenüber Werkstattfeilen kleiner, handlicher und exakter in ihrer Geometrie. Sie werden im Vorrichtungs- und Werkzeugbau, insbesondere für die Fertigung von Werkzeugen zum Stanzen, Formen, Schmieden, Prägen von Serienartikeln usw., eingesetzt. Präzisionsfeilen sind auch für Installationsarbeiten und zum Bau von komplizierten Apparaten und Maschinen, der höchste Präzision erfordert, geeignet. Der Querschnitt aller Präzisionsfeilen wird im hiebfreien Bereich gemessen. -Präzisionsfeilen von PFERD entsprechen höchsten Ansprüchen an Formgenauigkeit, Schneidleistung und Standzeit;Präzisionsfeilen sind gegenüber Werkstattfeilen kleiner, handlicher und exakter in ihrer Geometrie;Präzisionsfeilen sind auch für Installationsarbeiten und zum Bau von komplizierten Apparaten und Maschinen, der höchste Präzision erfordert, geeignet-Präzisionsfeilen werden im Vorrichtungs- und Werkzeugbau, insbesondere für die Fertigung von Werkzeugen zum Stanzen, Formen, Schmieden, Prägen von Serienartikeln usw., eingesetzt
Halbrdfeilen 835 100 H 00
Technische Informationen
Attribute
| Form | halbrund |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
299,76 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
356,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
