9672630251 Werkstattfeile DIN7261E halbrund spitz 250mm Hieb 1

Halbrd.Feile

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:65590251, 9672630251
Rubix:1036711
Hersteller:9672630251
9672630251 PF Halbrd.Feile SP.D7261E 250mm H1 Pferd

Technische Zusammenfassung

Forme
Länge250 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9672630251 Werkstattfeile DIN7261E halbrund spitz 250mm Hieb 1


Werkstattfeile DIN7261E halbrund spitz 250mm Hieb 1 PFERD
Halbrundfeile, spitz zulaufend, mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrollschutz und Aufhängebohrung Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen Hieb 1 - zum Schruppen, Hieb 2 - Halbschlicht/universell und Hieb 3 - zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen. Ausführung: DIN 7261, Form E, halbrund und von 2 Seiten gehauen. Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für Flächenbearbeitungen einsetzbar. Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 - zum Schruppen, Hieb 2 - Halbschlicht/universell und Hieb 3 - zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.

Technische Informationen


Attribute
Forme
Länge250 mm
Querschnitt25x7 mm
Zolltarifcode82031000
13,40 exkl. MwSt.
/ Stück
15,95 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std