JLS3-PPAV1 JLS3 halbhohes Rueckpaneel rot

Halbe Platte zur einfachen vertikalen Aufhängung H 0,5 m rot für FACOM JETLine-Serie

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:JLS3-PPAV1
Rubix:3715582
EAN:3662424109638
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typjls3-ppav1
Länge726 mm
Höhe503 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JLS3-PPAV1 JLS3 halbhohes Rueckpaneel rot


JETLINE Werkstatteinrichtungssystem: Einfache halbhohe Lochplatte, rot

Produktstärken:
PLATZSPAREND:
Wandflächen verwandeln sich in Lager- oder Ausstellungsbereiche.
ZEITSPAREN:
Direkter Zugriff auf die Werkzeuge. Werkzeugbefestigung mit der CKSHaken (siehe FACOM-Katalog).
SCHNELLE MONTAGE:
Wenn Sie nur halbe Paneele H 500 mm verwenden, können Sie das JLS3-TUBESUP50 verwenden.
MODULARDie Halbpaneele JLS3-PPAV1(BS), JLS3-PPAV1USB(BS) oder JLS3-PNB(BS) können mit dem Montagesatz JLS3-TUBESUP100 gestapelt werden.
Die JLS3-PPAV2-Halbpaneele können auch mit dem JLS3-TUBESUP100 gestapelt werden.
Eine 0,5 m hohe, perforierte Halbtafel, die sich ideal zum Aufhängen von Werkzeugen eignet und mit der CKS-Hakenserie kompatibel ist. Perforierte Platte: 6 x 6 mm in 12 mm-Schritten. Stapelbar mit einem halben Standardpaneel JLS3-PPAV1(BS), JLS3-PPAV1USB(BS) oder JLS3-PNB(BS). Schnelle und einfache Befestigung an einem Unterschrank mithilfe des Montagesatzes. Epoxydharzlackiertes Stahlblech (Stärke 12/10).

Technische Informationen


Attribute
Typjls3-ppav1
Länge726 mm
Höhe503 mm
Werkstoffstahlblech, epoxidharzlackiert
Farberot
87,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,78 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage