JLS3-PPAV1USB JLS3 halbes Rueckpaneel +Steckd. rot
Halbe elektrische Tafel einfach hoch 0,5 m rot für FACOM JETLine-Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Facom:JLS3-PPAV1USB
Rubix:3715634
EAN:3662424109652

Dokumente
Produktdetails : JLS3-PPAV1USB JLS3 halbes Rueckpaneel +Steckd. rot
Diese halbe Lochplatte integriert eine Steckdosenleiste mit SCHUKO-Steckdosen und USB-Anschlüssen und bietet gleichzeitig eine Fläche für die Aufbewahrung von Werkzeugen. Es erleichtert die Organisation des Arbeitsplatzes, wenn sich Werkzeuge und ihre Stromquellen auf demselben Träger zusammenzufassen lassen.
Eigenschaften:
Die halbe Lochplatte JLS3-PPAV1USB ist konzipiert, um den Arbeitsplatz zu organisieren und gleichzeitig die Werkzeuge griffbereit zu halten. Ihre 0,5 Meter hohe Lochfläche ist mit CKS-Haken kompatibel und ermöglicht es, den Stauraum nach Bedarf einzurichten.
Die Platte integriert eine Steckdosenleiste mit drei SCHUKO-Steckdosen und zwei USB-Anschlüssen: fünf leicht zugängliche Stromanschlüsse zum Anschließen von Elektrowerkzeugen, Ladegeräten, Beleuchtung oder auch elektronischen Geräten und Smartphones. Ein Ein-/Ausschalter ermöglicht die Steuerung der gesamten Einheit.
Sie kann mit den halben Lochplatten JLS3-PPAV1(BS), JLS3-PPAV1USB(BS) und JLS3-PNB(BS) gestapelt werden. Sie wird mithilfe eines Befestigungssatzes schnell auf einem Unterschrankelement montiert. Ihr Stahlblech mit Epoxidbeschichtung ist für den Einsatz in der Werkstatt geeignet.
Spezifikationen:
• Gesamtabmessungen: 726 × 48 × 503 mm (L × B × H)
• Gewicht: 4 kg
• Lochplatte: Quadrate 6 × 6 mm, Lochabstand 12 mm
• Material: epoxidlackiertes Stahlblech
• Farbe: Rot RAL 3020
• Blechstärke: 12/10 (1,2 mm)
• Gesamtzahl der Stromanschlüsse: 5
• Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 3
• Anzahl der USB-Anschlüsse: 2
• Maximale Stromstärke: 16 A
• Maximale Spannung: 250 V
• Garantie: 5 Jahre
Normen:
• Label Origine France Garantie: diese Zertifizierung bescheinigt, dass das Produkt die Kriterien des Labels hinsichtlich seiner Herstellungsherkunft in Frankreich erfüllt
Eigenschaften:
Die halbe Lochplatte JLS3-PPAV1USB ist konzipiert, um den Arbeitsplatz zu organisieren und gleichzeitig die Werkzeuge griffbereit zu halten. Ihre 0,5 Meter hohe Lochfläche ist mit CKS-Haken kompatibel und ermöglicht es, den Stauraum nach Bedarf einzurichten.
Die Platte integriert eine Steckdosenleiste mit drei SCHUKO-Steckdosen und zwei USB-Anschlüssen: fünf leicht zugängliche Stromanschlüsse zum Anschließen von Elektrowerkzeugen, Ladegeräten, Beleuchtung oder auch elektronischen Geräten und Smartphones. Ein Ein-/Ausschalter ermöglicht die Steuerung der gesamten Einheit.
Sie kann mit den halben Lochplatten JLS3-PPAV1(BS), JLS3-PPAV1USB(BS) und JLS3-PNB(BS) gestapelt werden. Sie wird mithilfe eines Befestigungssatzes schnell auf einem Unterschrankelement montiert. Ihr Stahlblech mit Epoxidbeschichtung ist für den Einsatz in der Werkstatt geeignet.
Spezifikationen:
• Gesamtabmessungen: 726 × 48 × 503 mm (L × B × H)
• Gewicht: 4 kg
• Lochplatte: Quadrate 6 × 6 mm, Lochabstand 12 mm
• Material: epoxidlackiertes Stahlblech
• Farbe: Rot RAL 3020
• Blechstärke: 12/10 (1,2 mm)
• Gesamtzahl der Stromanschlüsse: 5
• Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 3
• Anzahl der USB-Anschlüsse: 2
• Maximale Stromstärke: 16 A
• Maximale Spannung: 250 V
• Garantie: 5 Jahre
Normen:
• Label Origine France Garantie: diese Zertifizierung bescheinigt, dass das Produkt die Kriterien des Labels hinsichtlich seiner Herstellungsherkunft in Frankreich erfüllt
Stärken
• Schneller Zugang zu fünf Stromanschlüssen für Elektrowerkzeuge, Ladegeräte und elektronische Geräte
• Kompatibilität mit CKS-Haken zur bedarfsgerechten Anpassung der Aufbewahrung
• Mögliche Erweiterung der Anlage durch Stapeln kompatibler Paneelen
• Struktur aus epoxidlackiertem Stahlblech, die zur Widerstandsfähigkeit der Platte beiträgt
• Kompatibilität mit CKS-Haken zur bedarfsgerechten Anpassung der Aufbewahrung
• Mögliche Erweiterung der Anlage durch Stapeln kompatibler Paneelen
• Struktur aus epoxidlackiertem Stahlblech, die zur Widerstandsfähigkeit der Platte beiträgt
Anwendungen
Diese halbe Lochplatte mit Mehrfachsteckdose und USB eignet sich für die Einrichtung von Wartungswerkstätten, mechanischen Werkstätten, Montage- und Reparaturwerkstätten, Produktionsbereichen und technischen Werkstätten. Sie ermöglicht es, aufgehängte Werkzeuge und Stromanschlüsse an demselben Arbeitsplatz zusammenzufassen, um häufig verwendete Ausrüstung griffbereit zu halten.
Sie ist für Umgebungen geeignet, in denen Handwerkzeuge, Elektrowerkzeuge, Ladegeräte und elektronische Geräte zugänglich bleiben müssen, während sie gleichzeitig mit Strom versorgt werden. Sie kann außerdem mit kompatiblen Halbpaneelen kombiniert werden, um die Einrichtung des Arbeitsplatzes zu erweitern.
Sie ist für Umgebungen geeignet, in denen Handwerkzeuge, Elektrowerkzeuge, Ladegeräte und elektronische Geräte zugänglich bleiben müssen, während sie gleichzeitig mit Strom versorgt werden. Sie kann außerdem mit kompatiblen Halbpaneelen kombiniert werden, um die Einrichtung des Arbeitsplatzes zu erweitern.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | jls3-ppav1usb |
|---|---|
| Länge | 726 mm |
| Höhe | 503 mm |
| Werkstoff | stahlblech, epoxidharzlackiert |
| Farbe | rot |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
173,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
