GN115.8-SCH-18-H1-SW-1 Hakenverriegelung, Betätigung mit Schlitz
Hakenverriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 115.8-SCH-18-H1-SW-1
Rubix:1125046
Hersteller:GN 115.8-SCH-18-H1-SW-1
EAN:4045525937123



Produktdetails : GN115.8-SCH-18-H1-SW-1 Hakenverriegelung, Betätigung mit Schlitz
Hakenverriegelungen GN 115.8 mit Haken und Gegenhalter werden vorwiegend bei Schiebetüren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben. Verriegelungen GN 115.8 werden mit lose beigelegtem Haken geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 79 g |
|---|---|
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Ausführung | gn115.8 |
| Form | sch |
| Zolltarifcode | 83016000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
