GN115.8-RG-18-H1-CR-2 Hakenverriegelung, Betätigung mit Rändelgriff
Hakenverriegelungen, Betätigung mit Bedienlelementen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 115.8-RG-18-H1-CR-2
Rubix:1124970
Hersteller:GN 115.8-RG-18-H1-CR-2
EAN:4045525937192




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zink-druckguss/kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | gn 115.8 |
| Form | rg |
Produktdetails : GN115.8-RG-18-H1-CR-2 Hakenverriegelung, Betätigung mit Rändelgriff
Hakenverriegelungen GN 115.8 mit Haken und Gegenhalter werden vorwiegend bei Schiebetüren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben. Verriegelungen GN 115.8 werden mit lose beigelegtem Haken geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 149 g |
|---|---|
| Werkstoff | zink-druckguss/kunststoff |
| Ausführung | gn 115.8 |
| Form | rg |
| Zolltarifcode | 83016000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort