9582760250 Hakenschlüssel DIN1810B mit Zapfen 25-28mm

Hakenschlüssel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:58960250, 9582760250
Rubix:2152831
Hersteller:4317784734981
EAN:4317784734981
9582760250 Hakenschlüssel DIN1810B 25- 28mm m.Zapfe

Technische Zusammenfassung

Typhakenspanner

Produktdetails : 9582760250 Hakenschlüssel DIN1810B mit Zapfen 25-28mm


Hakenschlüssel DIN1810B mit Zapfen 25-28mm FORTIS
Hakenschlüssel mit Zapfen, phosphatiert Ausführung: DIN 1810 Form B, mit Zapfen. Abgerundete Kanten für bessere Handhabung. Anwendung: Für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, phosphatiert.

Technische Informationen


Attribute
Typhakenspanner
4,65 exkl. MwSt.
/ Stück
5,53 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std