Referenzen
PTN:H318
Rubix:3297613
Hersteller:857533
EAN:3660338127861




Produktdetails : H 318 (PTN) Spannhülse
Die Baugruppe besteht aus einem Zylinder, einer MB-Scheibe und einer KM-Mutter, mit der die Welle in der konischen Kugellagerbohrung festgezogen wird.
Der in der ersten Spalte angegebene Innendurchmesser ist der kleinste Durchmesser in der konischen Kugellagerbohrung.
Der in der ersten Spalte angegebene Innendurchmesser ist der kleinste Durchmesser in der konischen Kugellagerbohrung.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außengewinde | m90×2 |
| Breite | 65 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Serie | h300 |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 1,3 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std