GN148.2-128-A Gummiunterlage für Maschinenfuß
Gummiunterlage für Maschinenfuß GN 148
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 148.2-128-A
Rubix:742933
Hersteller:GN 148.2-128-A
EAN:4045525782648




Technische Zusammenfassung
| Fußdurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m 10 |
| Gewindelänge | 110 mm |
Produktdetails : GN148.2-128-A Gummiunterlage für Maschinenfuß
Gummiunterlage für Maschinenfuss
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m 10 |
| Gewindelänge | 110 mm |
| Gesamthöhe | 3 mm |
| Fußmaterial | gummi |
| Statische Last | 2,8 kN |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen