K1320.01001555 Gummipuffer, Typ C, NR, Shore 55, Grau, Edelstahl
GUMMIPUFFER TYP C INNENGEWINDE, KOMP:ELAST. NATURKAUTSCHUK SHORE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1320.01001555
Rubix:2054710
EAN:4059245331604



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Höhe | 15 mm |
| Typ | k1320.01001555 gummipuffer typ c m04 h=15 1.4401 k:elast. naturkautsch d=10 |
Dokumente
Produktdetails : K1320.01001555 Gummipuffer, Typ C, NR, Shore 55, Grau, Edelstahl
Werkstoff: Metallteile Edelstahl 1.4401. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A, grau. Ausführung: Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1320.01001055 Hinweis: Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Metallteile Edelstahl 1.4301.
Werkstoff: Metallteile Edelstahl 1.4401. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A, grau. Ausführung: Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1320.01001055 Hinweis: Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Metallteile Edelstahl 1.4301.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Höhe | 15 mm |
| Typ | k1320.01001555 gummipuffer typ c m04 h=15 1.4401 k:elast. naturkautsch d=10 |
| Werkstoff | edelstahl 1.4401; elastomer naturkautschuk (55° shore a) |
| Tragfähigkeit | 5,1 kg |
| Max. Temperatur | 80 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort