K0567.01001057 Gummipuffer, Typ AT, tailliert, NR. Shore 57, Stahl
Gummi-Metall-Puffer Typ AT tailliert
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0567.01001057
Rubix:940886
EAN:4059245177080



Dokumente
Produktdetails : K0567.01001057 Gummipuffer, Typ AT, tailliert, NR. Shore 57, Stahl
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 57° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt.Bestellbeispiel: K0567.01001057Hinweis: Die Gummi-Metall-Puffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Gummi-Metall-Puffer mit taillierter Gummikontur reduzieren hohe Randbelastungen des Gummis bei radialer Auslenkung und erhöhen damit die Lebensdauer des Bauteils.Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage: Andere Shorehärten.
Gummipuffer Metall Typ AT
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 3 g |
|---|---|
| Durchmesser | 10 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Typ | typ at |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen