1-51-104 Gummihammer mit schwarzem Kopf 454g

Gummihammer mit schwarzem Kopf 454g

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stanley:1-51-104
Rubix:3625153
EAN:3253561511042
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser71 mm
Werkstoffgummi (kopf);hartholz (stiel)
Gewicht454 g
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1-51-104 Gummihammer mit schwarzem Kopf 454g


Konzipiert für Arbeiten, die einen sanften Schlag erfordern, verbindet dieser Schonhammer von Stanley einen Kopf aus Hartgummi mit einem lackierten Holzstiel. Sein Kopf mit 71 mm Durchmesser und sein Gewicht von 454 g ermöglichen präzise Eingriffe, ohne die Oberflächen zu beschädigen.

Eigenschaften:
Der Schonhammer 1-51-104 ist mit einem Kopf aus Hartgummi ausgestattet, der Markierungen und Verformungen an den bearbeiteten Materialien begrenzt. Er eignet sich für Anpassungs-, Einpass- oder Repositionierungsarbeiten an Teilen.
Der lackierte Holzstiel bietet einen stabilen Halt bei den Handhabungen. Der Kopf mit 71 mm Durchmesser ermöglicht das Aufbringen der Kräfte auf eine relativ große Kontaktfläche, während gleichzeitig eine gute Schlagpräzision erhalten bleibt. Das Gewicht trägt ebenfalls zur Beherrschung des Werkzeugs bei Arbeiten bei, die sowohl Kraft als auch Kontrolle erfordern.

Spezifikationen:
• Material des Kopfes: Hartgummi
• Material des Stiels: lackiertes Holz
• Kopfdurchmesser: 71 mm
• Länge des Kopfes: 98 mm
• Gesamtlänge: 354 mm
• Gewicht (Kopf): 454 g

Stärken

• Der Kopf aus Hartgummi bewahrt den Zustand bearbeiteter oder lackierter Oberflächen bei Schlägen und begrenzt so Ausschuss und Nacharbeiten
• Der Durchmesser von 71 mm bietet eine ausreichende Schlagfläche für präzise Eingriffe ohne Streuung der Kraft
• Der lackierte Holzstiel gewährleistet einen stabilen Halt
• Das Gewicht des Kopfes von 454 g garantiert ein für gängige Montage- und mechanische Demontagearbeiten geeignetes Verhältnis von Kraft und Kontrolle

Anwendungen

Dieser Schonhammer findet seinen Platz in Werkstätten für allgemeine Mechanik, Leichtkesselbau und industrielle Schreinerei. Er kommt bei Montagearbeiten, der Demontage eingepasster Teile oder dem Einsetzen von Dichtungen und Buchsen zum Einsatz, ohne die Oberflächen zu beschädigen. In Instandhaltungs- und Wartungswerkstätten wird er insbesondere zum Einpassen metallischer oder kunststoffhaltiger Bauteile, zum Setzen von Keilen, zum Anpassen von Führungen oder zum Repositionieren von Komponenten an der Produktionslinie verwendet. Er eignet sich auch für Umgebungen, in denen behandelte Oberflächen oder Präzisionsteile ohne Spurenhinterlassung gehandhabt werden müssen: Montage von Industriemobiliar, Installation von Aluminiumprofilen oder auch Leichtkarosseriearbeiten.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)70x100x380 mm
Durchmesser71 mm
Werkstoffgummi (kopf);hartholz (stiel)
Gewicht454 g
Länge343 mm
Griffhartholz
11,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,09 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage