Referenzen
Facom:209.50
Rubix:3669931
EAN:3148511478004


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Werkstoff | eingelegte glasfaserstreifen |
| Gewicht | 320 g |
Produktdetails : 209.50 Holzhammer M
Eine Fachgerechte Schlagkraft, reduzierte Spurenbildung sowie erhöhte Widerstandsfähigkeit: Der Facom-Schonhammer 209 wurde für Arbeiten entwickelt, bei denen Präzision und Zuverlässigkeit gefragt sind. Zwei Ausführungen stehen zur Verfügung, um unterschiedlichen Einsatzbereichen gerecht zu werden.
Eigenschaften:
Der Schonhammer ist in zwei Varianten mit einem Kopf aus laminiertem Pressholz erhältlich, welcher Stöße absorbiert und Spuren auf Oberflächen reduziert. Die Konstruktion wird durch vier eingelassene Glasfaserreifen verstärkt, die rund um den Kopf angeordnet sind, um das Risiko des Aufplatzens des Holzes bei wiederholten Schlägen zu minimieren. Der Stiel aus Hainbuchenholz sorgt für einen sicheren Griff und eine ausgewogene Handhabung. Das Werkzeug eignet sich für Montage-, Anpassungs- und Positionierungsarbeiten, bei denen kontrollierte Schläge erforderlich sind.
Spezifikationen:
• Material Kopf: laminiertes Pressholz
• Material Stiel: Hainbuchenholz
• Verstärkung: 4 Glasfaserreifen
Referenz: 209.50:
• Kopfdurchmesser: 50 mm
• Gesamtlänge: 290 mm
• Kopflänge: 100 mm
• Gewicht: 0,320 kg
Referenz: 209.60:
• Kopfdurchmesser: 60 mm
• Gesamtlänge: 320 mm
• Kopflänge: 120 mm
• Gewicht: 0,500 kg
Normen:
Dieser Schonhammer entspricht der Norm DIN 7462, die die Anforderungen an Holzschonhämmer insbesondere hinsichtlich Abmessungen, Materialien und mechanischer Widerstandsfähigkeit definiert.
Eigenschaften:
Der Schonhammer ist in zwei Varianten mit einem Kopf aus laminiertem Pressholz erhältlich, welcher Stöße absorbiert und Spuren auf Oberflächen reduziert. Die Konstruktion wird durch vier eingelassene Glasfaserreifen verstärkt, die rund um den Kopf angeordnet sind, um das Risiko des Aufplatzens des Holzes bei wiederholten Schlägen zu minimieren. Der Stiel aus Hainbuchenholz sorgt für einen sicheren Griff und eine ausgewogene Handhabung. Das Werkzeug eignet sich für Montage-, Anpassungs- und Positionierungsarbeiten, bei denen kontrollierte Schläge erforderlich sind.
Spezifikationen:
• Material Kopf: laminiertes Pressholz
• Material Stiel: Hainbuchenholz
• Verstärkung: 4 Glasfaserreifen
Referenz: 209.50:
• Kopfdurchmesser: 50 mm
• Gesamtlänge: 290 mm
• Kopflänge: 100 mm
• Gewicht: 0,320 kg
Referenz: 209.60:
• Kopfdurchmesser: 60 mm
• Gesamtlänge: 320 mm
• Kopflänge: 120 mm
• Gewicht: 0,500 kg
Normen:
Dieser Schonhammer entspricht der Norm DIN 7462, die die Anforderungen an Holzschonhämmer insbesondere hinsichtlich Abmessungen, Materialien und mechanischer Widerstandsfähigkeit definiert.
Stärken
• Hohe Langlebigkeit und reduziertes Risiko des Aufplatzens dank integrierter Glasfaserreifen
• Kontrollierte Schlagkraft, geeignet für empfindliche Materialien oder präzise Montagearbeiten
• Gute Stoß- und Vibrationsdämpfung durch den Stiel aus Hainbuchenholz
• Kontrollierte Schlagkraft, geeignet für empfindliche Materialien oder präzise Montagearbeiten
• Gute Stoß- und Vibrationsdämpfung durch den Stiel aus Hainbuchenholz
Anwendungen
Der Facom-Schonhammer wird bei Montage- und Anpassungsarbeiten in der Mechanik, im Holzbau oder in der industriellen Instandhaltung eingesetzt. Er eignet sich für Arbeiten, bei denen Schläge ohne Beschädigung der Werkstücke erforderlich sind, wie beispielsweise das Verbinden von Holzelementen, das Positionieren von Komponenten oder das Justieren mechanischer Baugruppen. Dieses Werkzeug findet seinen Einsatz in Werkstätten, auf Baustellen oder in Produktionsumgebungen, in denen präzises Arbeiten und der Schutz von Oberflächen erforderlich sind.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 308 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 305x105x42 mm |
| Gewicht der Verpackung | 301 g |
| Durchmesser | 50 mm |
| Werkstoff | eingelegte glasfaserstreifen |
| Gewicht | 320 g |
| Länge | 290 mm |
| Griff | charme |
| Breite | 290 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage