K0573.03001555 Gummipuffer, Typ E, NR, Shore 55, Stahl
Gummi-Metall-Puffer Typ E
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0573.03001555
Rubix:836923
EAN:4059245177653



Dokumente
Produktdetails : K0573.03001555 Gummipuffer, Typ E, NR, Shore 55, Stahl
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt.Bestellbeispiel: 26103-00800855Hinweis: Die Gummi-Metall-Puffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.Temperaturbereich: - 30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage: Andere Shorehärten.
Gummipuffer Metall Typ E
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 28 g |
|---|---|
| Durchmesser | 30 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Typ | typ e |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std