K0686.08504060 Hutelement, Typ H2, Stahl
Hutelement Typ H2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0686.08504060
Rubix:940905
EAN:4059245184040



Dokumente
Produktdetails : K0686.08504060 Hutelement, Typ H2, Stahl
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6. Elastomer Naturkautschuk, Härte 40° oder 60° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: 27750-03502040 Hinweis: Die Hutelemente sind sowohl in radialer als auch in axialer Richtung hochelastisch und bieten somit eine hervorragende Stoßisolation. Die besondere Formgebung der Hutelemente ermöglicht die Schall- und Schwingungsisolation von Maschinen und Aggregaten mit einer niederen Eigenfrequenz. Sie sind speziell zur Lagerung von empfindlichen Instrumenten und Kleingeräten geeignet. Die Elemente dürfen nicht auf Zug belastet werden. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C.
HUTELEMENT
• D=Tellerdurchmesser: 85 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 258,6 g |
|---|---|
| Durchmesser | 85 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Typ | hutelement k0686 |
| Werkstoff | metallteile stahl festigkeit 5.6; elastomer naturkautschuk (60° shore a) |
| Tragfähigkeit | 147,86 kg |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen