K0570.07504057 Gummipuffer, Typ CT, tailliert, NR, Shore 57, Stahl
Gummi-Metall-Puffer Typ CT tailliert
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0570.07504057
Rubix:950953
EAN:4059245178186



Dokumente
Produktdetails : K0570.07504057 Gummipuffer, Typ CT, tailliert, NR, Shore 57, Stahl
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 57° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt.Bestellbeispiel: K0570.01501557Hinweis: Die Gummi-Metall-Puffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Gummi-Metall-Puffer mit taillierter Gummikontur reduzieren hohe Randbelastungen des Gummis bei radialer Auslenkung und erhöhen damit die Lebensdauer des Bauteils.Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage: Andere Shorehärten.
Gummipuffer Metall Typ CT
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 309 g |
|---|---|
| Durchmesser | 75 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Typ | typ ct |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort