Referenzen
Optibelt:800 5M 30
Rubix:1241035
Hersteller:1020214

Produktdetails : HTD-800-5M-30 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 800 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
