GT4-966-14M-115-PG Zahnriemen POWERGRIP GT4 GATES

GT4-1400-14M-40-PG Zahnriemen POWERGRIP GT4 GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:GT4 966 14MGT 115
Rubix:2470072
Hersteller:957900103
EAN:5400608209556
GT4-966-14M-115-PG Zahnriemen POWERGRIP GT4 GATES

Technische Zusammenfassung

Profil14mgt
Wirklänge966 mm
Riemenbreite115 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GT4-966-14M-115-PG Zahnriemen POWERGRIP GT4 GATES


Zahnriemen POWERGRIP GT4 GATES, GT4-1400-14M-40-PG

Stärken

Größerer Temperaturbereich
Höhere Leistung für optimale Performance
Verbesserte chemische Beständigkeit
Erhöhte Betriebszeit
Verbesserte Sicherheit
Verbesserte Ergonomie
Rostfrei + sicher für den Einsatz in Lebensmittelbereichen
Geringeres Umweltrisiko
Keine Schmierung + keine Dehnung
Hohe Zahnsprungfestigkeit

Anwendungen

Heavy Duty Equipment;Ventilatoren + Pumpen;Förderanlagen;Industriemaschinen;Kompressoren;Zentrifugen;Horizontale + vertikale Positionierung

Technische Informationen


Attribute
Profil14mgt
Wirklänge966 mm
Riemenbreite115 mm
Werkstoffelastomer
Zahnteilung14 mm
Anzahl Zähne69
513,47 exkl. MwSt.
/ Stück
611,03 inkl. MwSt.