• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Riemen- und Kettentechnik(65.027)
    • Antriebs- / Fördertechnik(1.395)
    • Kupplungen- / Verbindungselemente(5.532)
    • Dämpfungstechnik(23.461)
    • Schmiertechnik(1.217)
    Siehe Antriebstechnik
    • Dämpfer / Federn(17.985)
    • Bremsen(5.476)
    Siehe Dämpfungstechnik
    1. Rubix Kategorien
    2. Antriebstechnik
    3. Dämpfungstechnik
    4. Dämpfer / Federn
    5. Gasfedern / Stoßdämpfer
    6. Industrie-Gasdruckfeder
    7. GS-15-50-CC-55N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=50 mm

    GS-15-50-CC-55N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=50 mm

    Industrie-Gasdruckfeder ACE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    ACE:GS-15-50-CC-55N
    Rubix:2030950
    Hersteller:GS-15-50-CC-55N
    brand logo

    Produktdetails : GS-15-50-CC-55N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=50 mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    67,53 € exkl. MwSt.
    / Stück
    80,36 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    GS-22-200-CG-100N-VA Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=200 mm V2AGS-12-50-BB-100N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=50 mmGS-28-400-AB-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=400 mmGS-8-30-GG-10N Industrie-Gasfeder, D=8 mm, Hub=30 mmGS-22-500-DF-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=500 mmGS-22-50-BD-100N-VA Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=50 mm V2AGS-22-700-CA-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=700 mmGS-28-200-EE-700N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=200 mmGS-28-100-EA-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=100 mmGS-28-350-AD-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=350 mmGS-22-300-GA-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=300 mmGS-22-50-CG-100N-VA Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=50 mm V2AGS-22-350-CD-100N-VA Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=350 mm V2AGS-28-350-AA-2000N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=350 mmGS-8-80-BB-40N Industrie-Gasfeder, D=8 mm, Hub=80 mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap