Referenzen
ACE:GS-70-500-DD-2000N
Rubix:489775
Hersteller:GS-70-500_DD_2000N

Produktdetails : GS-70-500-DD-2000N Grossgasfeder, 70x500 Hub
Grossgasfeder, Sonder
Industrie-Großgasfeder GS 70, Ausschubkraft 2000 N bis 13000 N (eingefahren bis 16250 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Hub | 500 mm |
| Max. Länge | 1120 mm |
| Kraft | 2000 N |
| Endstück | gabelgelenk (clevis fork) d24 (endstück-code: dd = d24 beidseitig) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.551,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.846,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage