Referenzen
ACE:GS-40-200-CD-500N
Rubix:488946
Hersteller:GS-40-200_CD_0500N



Produktdetails : GS-40-200-CD-500N Grossgasfeder, 40x200 Hub
Grossgasfeder, 40x400 Hub
Industrie-Großgasfeder GS 40, Ausschubkraft 500 N bis 5000 N (eingefahren bis 7650 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 20,07 mm |
|---|---|
| Hub | 200 mm |
| Max. Länge | 517 mm |
| Kraft | 500 N |
| Endstück | winkelgelenk (c14) / gabelkopf (d14) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
330,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
393,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage