Referenzen
ACE:GS-70-700-BD-2000N
Rubix:488154
Hersteller:GS-70-700_BD_2000N

Produktdetails : GS-70-700-BD-2000N Grossgasfeder, 70x700 Hub
Grossgasfeder, Sonder
Industrie-Großgasfeder GS 70, Ausschubkraft 2000 N bis 13000 N (eingefahren bis 16250 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Hub | 700 mm |
| Max. Länge | 1520 mm |
| Kraft | 2000 N |
| Endstück | gewindezapfen b24 (stud thread) und gabelkopf d24 (clevis fork) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.830,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.178,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage