GS-19-250-CC-520N-VA Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=250 mm V2A
Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-19-250-CC-520N-VA
Rubix:920604
Hersteller:GS-19-250-VA_CC_0520N

Produktdetails : GS-19-250-CC-520N-VA Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=250 mm V2A
Industrie-Gasfeder, 19 Drm., 100 Hub
Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=250 mm V2A
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 250 mm |
| Max. Länge | 564 mm |
| Kraft | 520 N |
| Endstück | cc |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
219,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage