Referenzen
ACE:GS-70-100-BB-2000N
Rubix:487871
Hersteller:GS-70-100_BB_2000N

Produktdetails : GS-70-100-BB-2000N Grossgasfeder, 70x100 Hub
Grossgasfeder, Sonder
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4800 g |
|---|---|
| Stangendurchmesser | 30 mm |
| Hub | 100 mm |
| Max. Länge | 320 mm |
| Endstück | gewindezapfen (b24) - gewindezapfen (b24) |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
712,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
847,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage