GS-40-200-EC-500N Grossgasfeder, 40x200 Hub

Grossgasfeder 40x400 Hub

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-40-200-EC-500N
Rubix:490473
Hersteller:GS-40-200_EC_0500N
GS-40-200-EC-500N Grossgasfeder, 40x200 Hub

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser20 mm
Hub200 mm
Max. Länge517 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-40-200-EC-500N Grossgasfeder, 40x200 Hub


Grossgasfeder, 40x400 Hub
Industrie-Großgasfeder GS 40, Ausschubkraft 500 N bis 5000 N (eingefahren bis 7650 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser20 mm
Hub200 mm
Max. Länge517 mm
Kraft500 N
Endstückec (kolbenstange e14, druckrohr c14)
Zolltarifcode83024900
362,31 exkl. MwSt.
/ Stück
431,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage