GS-19-150-FC-70N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm
Industriegasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-19-150-FC-70N
Rubix:762408
Hersteller:GS-19-150_FC_0070N
Produktdetails : GS-19-150-FC-70N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm
Industriegasfeder GS 19, Anschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N)
Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 83024900 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage