GS-19-50-EB-550N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 19 Drm., 50 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-19-50-EB-550N
Rubix:740243
Hersteller:GS-19-50_EB_0550N

Produktdetails : GS-19-50-EB-550N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=50 mm
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 50 mm |
| Max. Länge | 164 mm |
| Kraft | 550 N |
| Endstück | eb (schwenköse e8 an der kolbenstange / gewindezapfen b8 am zylinderanschluss) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage