GS-40-100-BB-500N Grossgasfeder, 40x100 Hub

Grossgasfeder 40x400 Hub

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-40-100-BB-500N
Rubix:487855
Hersteller:GS-40-100_BB_0500N
GS-40-100-BB-500N Grossgasfeder, 40x100 Hub

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser20 mm
Hub100 mm
Max. Länge317 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-40-100-BB-500N Grossgasfeder, 40x100 Hub


Grossgasfeder, 40x400 Hub
Industrie-Großgasfeder GS 40, Ausschubkraft 500 N bis 5000 N (eingefahren bis 7650 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser20 mm
Hub100 mm
Max. Länge317 mm
Kraft500 N
Endstückbb (gewindezapfen b14 beidseitig)
Zolltarifcode83024900
234,11 exkl. MwSt.
/ Stück
278,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage