4729PS Gasfeder LIFT-O-MAT D=6 mm, Hub=20 mm, F=150
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:4729PS
Rubix:50159
Hersteller:4729PS
EAN:4046577023024

Produktdetails : 4729PS Gasfeder LIFT-O-MAT D=6 mm, Hub=20 mm, F=150
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 20 mm |
| Max. Länge | 115,5 mm |
| Kraft | 150 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
