Referenzen
ACE:GS-40-100-AD-500N
Rubix:487332
Hersteller:GS-40-100_AD_0500N



Produktdetails : GS-40-100-AD-500N Grossgasfeder, 40x100 Hub
Grossgasfeder, 40x400 Hub
Industrie-Großgasfeder GS 40, Ausschubkraft 500 N bis 5000 N (eingefahren bis 7650 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Hub | 100 mm |
| Max. Länge | 317 mm |
| Kraft | 500 N |
| Endstück | endstück-kombination ad: öse a14 (a) am kolbenstangenseitigen anschlusspunkt / gabelkopf (clevis fork) d14 (d) am anschlusspunkt am zylinderkörper |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
264,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
314,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage