GS-40-300-CC-500N-VA Grossgasfeder, 40x300 Hub V2A

Grossgasfeder, 40x150 Hub V2A

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-40-300-CC-500N-VA
Rubix:488813
Hersteller:GS-40-300-VA_CC_0500N
GS-40-300-CC-500N-VA Grossgasfeder, 40x300 Hub V2A

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser20 mm
Hub300 mm
Max. Länge717 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-40-300-CC-500N-VA Grossgasfeder, 40x300 Hub V2A


Industrie-Großgasfeder GS 40, Ausschubkraft 500 N bis 5000 N (eingefahren bis 7650 N), VA
Industrie-Großgasfeder GS 40, Ausschubkraft 500 N bis 5000 N (eingefahren bis 7650 N), VA

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser20 mm
Hub300 mm
Max. Länge717 mm
Kraft500 N
Endstückwinkelkugelgelenk (c14, din 71802)
Zolltarifcode83024900
767,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
912,91 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage