GS-40-200-CB-500N-VA Grossgasfeder, 40x200 Hub V2A

Grossgasfeder, 40x150 Hub V2A

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-40-200-CB-500N-VA
Rubix:488701
Hersteller:GS-40-200-VA_CB_0500N
GS-40-200-CB-500N-VA Grossgasfeder, 40x200 Hub V2A

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser20 mm
Hub200 mm
Max. Länge517 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-40-200-CB-500N-VA Grossgasfeder, 40x200 Hub V2A


Industrie-Großgasfeder GS 40, Ausschubkraft 500 N bis 5000 N (eingefahren bis 7650 N), VA
Industrie-Großgasfeder GS 40, Ausschubkraft 500 N bis 5000 N (eingefahren bis 7650 N), VA

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser20 mm
Hub200 mm
Max. Länge517 mm
Kraft500 N
Endstückwinkelgelenk (c14-va) am kolbenstangenende / gelenkauge (b14-va) am zylinderrohrende
Zolltarifcode83024900
577,08 exkl. MwSt.
/ Stück
686,73 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage