Referenzen
ACE:GS-40-100-BF-500N
Rubix:488373
Hersteller:GS-40-100_BF_0500N



Produktdetails : GS-40-100-BF-500N Grossgasfeder, 40x100 Hub
Grossgasfeder, 40x400 Hub
Industrie-Großgasfeder GS 40, Ausschubkraft 500 N bis 5000 N (eingefahren bis 7650 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Hub | 100 mm |
| Max. Länge | 317 mm |
| Kraft | 500 N |
| Endstück | gewindebolzen b14 (kolbenstangenseite) und inline-ballgelenk f14 (gehäuseseite) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
288,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
343,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage