GS-40-150-BD-500N-VA Grossgasfeder, 40x150 Hub V2A
Grossgasfeder, 40x150 Hub V2A
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-40-150-BD-500N-VA
Rubix:488136
Hersteller:GS-40-150-VA_BD_0500N



Produktdetails : GS-40-150-BD-500N-VA Grossgasfeder, 40x150 Hub V2A
Industrie-Großgasfeder GS 40, Ausschubkraft 500 N bis 5000 N (eingefahren bis 7650 N), VA
Industrie-Großgasfeder GS 40, Ausschubkraft 500 N bis 5000 N (eingefahren bis 7650 N), VA
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Hub | 150 mm |
| Max. Länge | 417 mm |
| Kraft | 500 N |
| Endstück | gewindezapfen b14 (kolbenstange) + gabelkopf d14-va (druckrohr) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
541,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
644,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage