Referenzen
Stabilus:2474YO
Rubix:364773
Hersteller:2474YO
EAN:4046577283251

Produktdetails : 2474YO Gasfeder-/Dämpfer STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Max. Länge | 529 mm |
|---|---|
| Kraft | 550 N |
| Zolltarifcode | 87088035 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
