GS-40-200-AE-500N-VA Grossgasfeder, 40x200 Hub V2A
Grossgasfeder, 40x150 Hub V2A
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-40-200-AE-500N-VA
Rubix:487475
Hersteller:GS-40-200-VA_AE_0500N



Produktdetails : GS-40-200-AE-500N-VA Grossgasfeder, 40x200 Hub V2A
Industrie-Großgasfeder GS 40, Ausschubkraft 500 N bis 5000 N (eingefahren bis 7650 N), VA
Industrie-Großgasfeder GS 40, Ausschubkraft 500 N bis 5000 N (eingefahren bis 7650 N), VA
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Hub | 200 mm |
| Max. Länge | 517 mm |
| Kraft | 500 N |
| Endstück | a14-va gelenkauge / e14-va gelenkkopf (schwenköse) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
565,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
673,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage